Referanser
Festo:CQT-15
Rubix:490967
Produsent:177688
EAN:4052568038373

Teknisk sammendrag
| Materiale | pom (polyoxymethylene); tube clamping component in high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 15 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, CQT-15 - 177688 - FESTO
Push-in T connector CQT-15 For high flow rates. Nominal size=12 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 7 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30,7 g |
|---|---|
| Materiale | pom (polyoxymethylene); tube clamping component in high-alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | 15 |
| Profil | pneumatic push-in t-fitting (tee) - push/pull principle |
| Tilkobling 2 | 15 |
| Maks temperatur | 70 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
152,06 kr Eks. mva
/ stykk
190,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel