Referanser
Festo:CRQSL-4
Rubix:484583
Produsent:130662
EAN:4052568068486

Teknisk sammendrag
| Materiale | high alloy stainless steel (housing);fpm (seal);high alloy stainless steel (releasing ring/tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | voor slang buiten-ø 4 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, CRQSL-4 - 130662 - FESTO
Push-in L-connector CRQSL-4 Size=Standard, Nominal size=2,1 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 13,5 g |
|---|---|
| Materiale | high alloy stainless steel (housing);fpm (seal);high alloy stainless steel (releasing ring/tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | voor slang buiten-ø 4 mm |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | voor slang buiten-ø 4 mm |
| Maks temperatur | 120 °C |
| Slange diameter | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
853,01 kr Eks. mva
/ stykk
1 066,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel