Referanser
Mecaline:860080
Rubix:6352934
EAN:3660338150296

Dokumenter
Produktinformasjon : 860080 CROSS EQUAL EXTERIOR TUBE DIAMETER MM 8
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | polymer |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 8 mm |
| Tilkobling 2 | 8 |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
71,42 kr Eks. mva
/ stykk
89,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel