Innstikkskobling Festo QS-V0-G3/8-8

Push-in Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QS-V0-G3/8-8
Rubix:491651
Produsent:186320
EAN:4052568041069
QS-V0-G3/8-8 Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialepbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion)
Tilkobling 1g 3/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickskoppling, QS-V0-G3/8-8 - 186320 - FESTO


Push-in fitting QS-V0-G3/8-8 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt24,45 g
Materialepbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion)
Tilkobling 1g 3/8
Profilstandard
Tilkobling 28
1 037,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 297,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel