Referanser
Festo:QSKL-G1/8-4
Rubix:491635
Produsent:186304
EAN:4052568040901

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Vinklad instickskoppling, QSMKL-G1/8-4 - 186304 - FESTO
Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-G1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=1,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 19 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
61,67 kr Eks. mva
/ stykk
77,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel