Innstikkskobling Festo LCK-1/8-PK-6

Elbow Quick Connector

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:LCK-1/8-PK-6
Rubix:482308
Produsent:4470
EAN:4052568018801
LCK-1/8-PK-6 Elbow quick connector

Teknisk sammendrag

Materialeanodised wrought aluminium alloy (union nut, hollow bolt);die-cast zinc (swivel fitting);reinforced pa, tpe-u (pu) (sealing ring)
Tilkobling 1g 1/8 in
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : L-förskruvning, LCK-1/8-PK-6 - 4470 - FESTO


Elbow quick connector LCK-1/8-PK-6 Swivelling with 2 sealing rings. Nominal size=4,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Pneumatic Connection=(* G1/8, * PK-6 with union Nut), Materials note=Free of copper and PTFE

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)120x90x20 mm
Vekt25,3 g
Materialeanodised wrought aluminium alloy (union nut, hollow bolt);die-cast zinc (swivel fitting);reinforced pa, tpe-u (pu) (sealing ring)
Tilkobling 1g 1/8 in
Profillck
Tilkobling 28 mm
Maks temperatur60 °C
1 026,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 283,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel