Innstikkskobling Festo NPQM-T-Q6-E-P10

Push-In T Connector

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQM-T-Q6-E-P10
Rubix:503189
Produsent:558787
EAN:4052568055240
NPQM-T-Q6-E-P10 Push-in T connector

Teknisk sammendrag

Materialenickel-plated brass
Tilkobling 16 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : T-instickskoppling, NPQM-T-Q6-E-P10 - 558787 - FESTO


Push-in T connector NPQM-T-Q6-E-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt22,69 g
Materialenickel-plated brass
Tilkobling 16 mm
Profilnpqm
Tilkobling 26 mm
Maks temperatur70 °C
388,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
485,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel