Innstikkskobling Festo QS-V0-8

Push-in Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QS-V0-8
Rubix:488276
Produsent:160547
EAN:4052568035914
QS-V0-8 Push-in connector

Teknisk sammendrag

Materialereinforced pbt
Tilkobling 18
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Insticksanslutning, QS-V0-8 - 160547 - FESTO


Push-in connector QS-V0-8 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt10,9 g
Materialereinforced pbt
Tilkobling 18
Profilqs-v0 (straight form)
Tilkobling 28
Maks temperatur60 °C
1 276,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 595,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel