Innstikkskobling Festo CRQS-M5-6-I

innstikk kobling L-stykke

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CRQS-M5-6-I
Rubix:484994
Produsent:132329
EAN:4052568027940
CRQS-M5-6-I Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialehigh-alloy stainless steel (fpm seals)
Tilkobling 1m5 thread
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickskoppling, CRQS-M5-6-I - 132329 - FESTO


Push-in fitting CRQS-M5-6-I male thread with internal Hexagon socket. Size=Standard, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt8,39 g
Materialehigh-alloy stainless steel (fpm seals)
Tilkobling 1m5 thread
Profilstraight form
Tilkobling 2for 6 mm o.d. pipe
Maks temperatur120 °C
457,82 kr Eks. mva
/ stykk
572,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel