Innstikkskobling Festo QSLL-G1/4-8

Push-in L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSLL-G1/4-8
Rubix:491462
Produsent:186131
EAN:4052568039363
QSLL-G1/4-8 Push-in L-fitting, long

Teknisk sammendrag

Materialepbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Tilkobling 1g 1/4
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vinklad instickskoppling, lång, QSLL-G1/4-8 - 186131 - FESTO


Push-in L-fitting, long QSLL-G1/4-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)130x80x30 mm
Vekt54,45 g
Materialepbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Tilkobling 1g 1/4
Profilstandard
Tilkobling 28
390,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
488,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel