Referanser
Festo:TCN-M3-PK-3
Rubix:483949
Produsent:30983
EAN:4052568022914

Teknisk sammendrag
| Materiale | high alloy steel, zinc die-cast |
|---|---|
| Tilkobling 1 | tubing o,d, 4mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-koppling, TCN-M3-PK-3 - 30983 - FESTO
Barbed T-fitting TCN-M3-PK-3 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring, rotatable. Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2,93 g |
|---|---|
| Materiale | high alloy steel, zinc die-cast |
| Tilkobling 1 | tubing o,d, 4mm |
| Tilkobling 2 | m3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 016,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 270,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel