Innstikkskobling Festo LJK-1/8-I/I

Elbow Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:LJK-1/8-I/I
Rubix:485723
Produsent:151784
EAN:4052568030827
LJK-1/8-I/I Elbow fitting

Teknisk sammendrag

Materialeptfe
Tilkobling 1g 1/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : L-förskruvning, LJK-1/8-I/I - 151784 - FESTO


Elbow fitting LJK-1/8-I/I with Air Connection at side for Suction cup, rotatable 360° Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,95 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=25 g

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)32x40x24 mm
Vekt27,78 g
Materialeptfe
Tilkobling 1g 1/8
292,65 kr Eks. mva
/ stykk
365,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel