Innstikkskobling Festo QST-G3/8-12-20

Push-In T-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QST-G3/8-12-20
Rubix:484926
Produsent:132074
EAN:4052568027261
QST-G3/8-12-20 Push-in T-fitting

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 3/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : T-instickskoppling, QST-G3/8-12-20 - 132074 - FESTO


Push-in T-fitting QST-G3/8-12-20 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=7,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=20

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt61,68 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 3/8
Profilstandard
Tilkobling 212
1 540,40 kr Eks. mva
/ 20 stykk
1 925,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel