Innstikkskobling Festo NPQM-LH-G18-Q8-P10

Push-In L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQM-LH-G18-Q8-P10
Rubix:503228
Produsent:558831
EAN:4052568055639
NPQM-LH-G18-Q8-P10 Push-in L-fitting

Teknisk sammendrag

Materialenickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, NPQM-LH-G18-Q8-P10 - 558831 - FESTO


Push-in L-fitting NPQM-LH-G18-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=6,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt31,1 g
Materialenickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/8
Profilstandard
Tilkobling 28
692,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
865,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel