Referanser
Festo:QSKL-3/8-10
Rubix:486303
Produsent:153436
EAN:4052568034696

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Vinklad instickskoppling, QSKL-3/8-10 - 153436 - FESTO
Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-3/8-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 67 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
89,70 kr Eks. mva
/ stykk
112,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel