Innstikkskobling Festo CRQS-M5-6

innstikk kobling L-stykke

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CRQS-M5-6
Rubix:489069
Produsent:162861
EAN:4052568036645
CRQS-M5-6 Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialehigh-alloy stainless steel; seals in fpm (fluoroelastomer)
Tilkobling 1m5 thread
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickskoppling, CRQS-M5-6 - 162861 - FESTO


Push-in fitting CRQS-M5-6 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt9,6 g
Materialehigh-alloy stainless steel; seals in fpm (fluoroelastomer)
Tilkobling 1m5 thread
Profilstraight form
Tilkobling 2for 6 mm o.d. pipe
Maks temperatur120 °C
444,45 kr Eks. mva
/ stykk
555,56 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel