Referanser
Festo:QSY-12H-B
Rubix:6401390
Produsent:133150
EAN:4052568030292

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing) / pom (release ring) / nbr (gasket) / high-alloy stainless steel (clamping element) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 12 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Y-instickskoppling, QSY-12H-B - 133150 - FESTO
Push-in Y-connector QSY-12H-B with push-in sleeve. Size=Standard, Nominal size=7,3 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30,1 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing) / pom (release ring) / nbr (gasket) / high-alloy stainless steel (clamping element) |
| Tilkobling 1 | 12 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 12 |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
722,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
903,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel