Referanser
Festo:QSY-G1/2-12
Rubix:491519
Produsent:186188
EAN:4052568039929

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/2 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Y-instickskoppling, QSY-G1/2-12 - 186188 - FESTO
Push-in Y-fitting QSY-G1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 84,3 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
95,13 kr Eks. mva
/ stykk
118,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel