Innstikkskobling Festo CQ-22H-18

Push-In Connector

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CQ-22H-18
Rubix:490983
Produsent:177704
EAN:4052568038533
CQ-22H-18 Push-in connector

Teknisk sammendrag

Materialepom (polyoxymethylene)
Tilkobling 1push-in sleeve cq-22 (for tube od 22 mm)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Insticksanslutning, CQ-22H-18 - 177704 - FESTO


Push-in connector CQ-22H-18 For high flow rates. Nominal size=17,3 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 7 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt23,3 g
Materialepom (polyoxymethylene)
Tilkobling 1push-in sleeve cq-22 (for tube od 22 mm)
Profilstraight (reducing coupling)
Tilkobling 2for tube ø ext. 18 mm
Maks temperatur70 °C
130,24 kr Eks. mva
/ stykk
162,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel