Referanser
Festo:QSLV4-1/4-6
Rubix:486120
Produsent:153233
EAN:4052568033156

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV4-1/4-6 - 153233 - FESTO
Multiple Distributor QSLV4-1/4-6 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=2,9 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 55x40x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 41,2 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
123,17 kr Eks. mva
/ stykk
153,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel