Innstikkskobling Festo NPQM-D-Q10-S14-P10

Push-In Connector

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQM-D-Q10-S14-P10
Rubix:505357
Produsent:570456
EAN:4052568058449
NPQM-D-Q10-S14-P10 Push-in connector

Teknisk sammendrag

Materialebrass, nickel-plated (body); nbr (tube seal)
Tilkobling 114
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Insticksanslutning, NPQM-D-Q10-S14-P10 - 570456 - FESTO


Push-in connector NPQM-D-Q10-S14-P10 Size=Standard, Nominal size=9 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt30 g
Materialebrass, nickel-plated (body); nbr (tube seal)
Tilkobling 114
Profilstandard
Tilkobling 210
Maks temperatur70 °C
483,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
603,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel