Innstikkskobling Festo QSC-6H-100

Plugger

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSC-6H-100
Rubix:484621
Produsent:130700
EAN:4052568024215
QSC-6H-100 Blanking plug

Teknisk sammendrag

Materialepbt
Tilkobling 16 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Blindplugg, QSC-6H-100 - 130700 - FESTO


Blanking plug QSC-6H-100 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=100, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)84x70x58 mm
Vekt1,07 g
Materialepbt
Tilkobling 16 mm
Profilqsc
Tilkobling 26 mm
Maks temperatur80 °C
759,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
948,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel