Referanser
Festo:QST-G1/8-4
Rubix:491488
Produsent:186157
EAN:4052568039615

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, QST-G1/8-4 - 186157 - FESTO
Push-in T-fitting QST-G1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 100x90x20 mm |
|---|---|
| Vekt | 15,6 g |
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
351,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
439,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel