Referanser
Festo:MA-40-1-G1/8-MPA
Rubix:493341
Produsent:192732
EAN:4052568259419

Teknisk sammendrag
| Type | pressure gauge |
|---|---|
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 10 bar |
Dokumenter
Produktinformasjon : Manometer, MA-40-1-G1/8-MPA - 192732 - FESTO
Pressure gauge MA-40-1-G1/8-MPA With display unit in MPa. Indicating range [MPa]=0 - 1 MPa, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 52x44x48 mm |
|---|---|
| Vekt | 69,52 g |
| Type | pressure gauge |
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | abs (housing);ps (inspection window);brass (screwed trunnion) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
207,86 kr Eks. mva
/ stykk
259,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel