Del av trykkluftsystem Festo OK-M7

OK Sealing ring

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:OK-M7
Rubix:484771
Produsent:130851
EAN:4052568025717
OK-M7 Sealing ring

Teknisk sammendrag

Typeok sealing ring
Min. service trykk-0.95 bar
Maks service trykk10 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Tätningsring, OK-M7 - 130851 - FESTO


Sealing ring OK-M7 To seal (screw-in) Threaded pins. Based on the standard=ISO 16030, Container size=1, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt0,09 g
Typeok sealing ring
Min. service trykk-0.95 bar
Maks service trykk10 bar
Materialerohs compliant
6,47 kr Eks. mva
/ stykk
8,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel