Del av trykkluftsystem Festo MA-27-160-M5-PSI

Pressure Gauge

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MA-27-160-M5-PSI
Rubix:495446
Produsent:527405
EAN:4052568259556
MA-27-160-M5-PSI Pressure gauge

Teknisk sammendrag

Typepressure gauge
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk11.032 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Manometer, MA-27-160-M5-PSI - 527405 - FESTO


Pressure gauge MA-27-160-M5-PSI With display unit in psi. Indicating range [psi]=0 - 160 psi, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=27, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt14,05 g
Typepressure gauge
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk11.032 bar
Materialepa (housing);ps (inspection window);brass (screwed trunnion)
189,32 kr Eks. mva
/ stykk
236,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel