Del av trykkluftsystem Festo FMAP-63-6-1/4-EN

Flanged Precision Pressure Gauge

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FMAP-63-6-1/4-EN
Rubix:488334
Produsent:161130
EAN:4052568071844
FMAP-63-6-1/4-EN Flanged precision pressure gauge

Teknisk sammendrag

Typeflanged precision pressure gauge
Min. service trykk1 bar
Maks service trykk6 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Precisionsflänsmanometer, FMAP-63-6-1/4-EN - 161130 - FESTO


Flanged precision pressure gauge FMAP-63-6-1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 6 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=63, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Front panel installation

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)76x81x75 mm
Vekt135,2 g
Typeflanged precision pressure gauge
Min. service trykk1 bar
Maks service trykk6 bar
Materialeps (housing);san (sight glass);abs (dial)
604,01 kr Eks. mva
/ stykk
755,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel