Posisjonssensorer Festo SMH-S1-HGP06

Position sensor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SMH-S1-HGP06
Rubix:490775
Produsent:175710
EAN:4052568143190
SMH-S1-HGP06 Position sensor

Teknisk sammendrag

Typesmh-s1
Monteringsformnon-contact (magnetic hall effect)
Spenning, min.24 V
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Positionssensor, SMH-S1-HGP06 - 175710 - FESTO


Position sensor SMH-S1-HGP06 With Hall effect, for contactless detection with mini-grippers. Only functional in combination with evaluation unit SMH-AE1 or signal converter SVE4. Design=for gripper, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE, Measuring principle=Hall magnetic, Ambient temperature=5 - 60 °C
Position sensor SMH-S1-HGP06 175710

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt26,4 g
Typesmh-s1
Monteringsformnon-contact (magnetic hall effect)
Spenning, min.24 V
Minimum temperatur5 °C
Maks temperatur60 °C
Spenning, maks.24 V
2 473,65 kr Eks. mva
/ stykk
3 092,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel