Referanser
Festo:PUN-H-4X0,75-TRT-500
Rubix:6401544
Produsent:8048676
EAN:4052568288266

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-4X0,75-TRT-500 - 8048676 - FESTO
Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colours in single or double tubing design.
Egenskaper
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Suitable for use with energy chains
- Clean room-compatible combination with fitting NPKA
Bruksområder
Suitable for energy chains
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 2.6 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 4 mm |
| Farge | rød |
| Hjulhøyde | 500 m |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Veggtykkelse | 0.75 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 370,00 kr Eks. mva
/ 500 Meter
2 962,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel