Referanser
Festo:PUN-H-F-6X1-NT
Rubix:6401638
Produsent:8153428
EAN:4052568590529

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-F-6X1-NT - 8153428 - FESTO
Egenskaper
•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Food grade
Operating medium: compressed air, vacuum, water
Very easy installation
Food grade
Operating medium: compressed air, vacuum, water
Very easy installation
Bruksområder
Suitable for energy chains
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 6 mm |
| Farge | naturlig |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
| Minimum temperatur | -35 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
604,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
755,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel