Slange Festo PUN-H-16X2,5-SI-100

Rørlegging

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PUN-H-16X2,5-SI-100
Rubix:503051
Produsent:558276
EAN:4052568054236
PUN-H-16X2,5-SI-100 Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter11 mm
Ytter diameter (inch)16 mm
Fargegrå
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PUN-H-16X2,5-SI-100 - 558276 - FESTO


Slange Festo
Plastic hose PUN-H-16X2,5-SI-100 approved for the food industry (hydrolysis-resistant). Outer diameter=16 mm, large bending radius for flow=88 mm, inner diameter=11 mm, minimum bending radius=38 mm, hose properties=suitable for cable carriers for applications with a high number of cycles

Egenskaper

Polyurethane
High resistance to microbes and hydrolysis
Food-safe
Suitable for energy-chains
Operating media: compressed air, vacuum, water

Bruksområder

Approved for use in food processing (hydrolysis resistant)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt171,49 g
Inner diameter11 mm
Ytter diameter (inch)16 mm
Fargegrå
Materialetpe-u (pu)
Hjulhøyde100 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-35 °C
Maks temperatur60 °C
4 080,00 kr Eks. mva
/ 100 Meter
5 100,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel