EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-10X1,5-TSW
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-H-10X1,5-TSW
Rubix:6282535
Produsent:8048703
EAN:4052568288532

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-10X1,5-TSW - 8048703 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | plastic |
| Kurve radius | 28 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 056,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
1 320,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel