EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-16X2,5-SW
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-H-16X2,5-SW
Rubix:494688
Produsent:197395
EAN:4052568045241

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-16X2,5-SW - 197395 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 136,52 g |
|---|---|
| Inner diameter | 11 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | plastic |
| Kurve radius | 38 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 579,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
3 223,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel