EN / SAE Standard slange Festo PUN-10X1,5-BL-300
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-10X1,5-BL-300
Rubix:495065
Produsent:525749
EAN:4052568046620

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u/pu, ester-based) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-10X1,5-BL-300 - 525749 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 64,96 g |
|---|---|
| Inner diameter | 7 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u/pu, ester-based) |
| Kurve radius | 28 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 616,00 kr Eks. mva
/ 300 Meter
10 770,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel