EN / SAE Standard slange Festo PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS
Rubix:494771
Produsent:197626
EAN:4052568160760

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u, pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : DUO spiral slang i polymer, PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS - 197626 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 257 g |
|---|---|
| Inner diameter | 7 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u, pu) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 545,00 kr Eks. mva
/ stykk
1 931,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel