Referanser
Festo:PUN-H-6X1-TGN
Rubix:6401980
Produsent:8048687
EAN:4052568288372



Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic elastomer (polyurethane) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-6X1-TGN - 8048687 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic elastomer (polyurethane) |
| Kurve radius | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
487,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
609,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel