Søk etter artikkel, merke, nøkkelord eller annen referanse
no
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Våre tjenester
Kataloger
Kontakt oss
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 549)
Gir
(4 358)
Lagerteknologi og transmisjoner
(55 265)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(20 466)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(35 750)
Verktøy og måleutstyr
(24 246)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(27 695)
Vedlikehold og reparasjoner
(1 469)
Installasjon, montering og festemateriell
(34 473)
Maskiner og utstyr
(4 046)
Pneumatikk
(33 931)
Hydraulikk
(386)
Tetningsteknologi
(15)
Måle- og kontrollteknologi
(432)
Slange og rørledningsteknikk
(592)
Filtrering og pleie
(8)
Se Pneumatikk, hydraulikk og prosess
Slanger / rør
(327)
Feste - / Beskyttelsesutstyr
(145)
Stålrør
(1)
Stålbeslag
(118)
Se Slange og rørledningsteknikk
Rubix kategorier
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
Slange og rørledningsteknikk
Slanger / rør
Hydraulikkslanger
EN / SAE Standard slange
8,0MM DRIVSTOFFSLANGE,15M RL
EN / SAE Standard slange Gates GAT322500053
EN / SAE Standard slange Gates
Se teknisk informasjon
Referanser
Gates:
GAT322500053
Rubix:
6256050
Produsent:
GAT322500053
Produktinformasjon : 8,0MM DRIVSTOFFSLANGE,15M RL
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vis UNSPSC/ECL@SS
Rapporter en feil med produktdata
Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Legg i handlekurv
Velg varianter (5)
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier
EN / SAE Standard slange Festo PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4
EN / SAE Standard slange Gates GAT322500055
EN / SAE Standard slange Festo PUN-4X0,75-S-1,5-BL
EN / SAE Standard slange Trelleborg 202567
EN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-10X2-SW-C
EN / SAE Standard slange Festo PUN-6X1-SI-500
EN / SAE Standard slange Festo PUN-10X1,5-DUO-BS
EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-8X1,25-BL-400
EN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-10X2-RT-C
EN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-8X2-WS-C
EN / SAE Standard slange Festo PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
EN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-16X2,5-BL-C
EN / SAE Standard slange Festo PUN-10X1,5-BL-300
EN / SAE Standard slange Festo PUN-10X1,5-S-1-SW
EN / SAE Standard slange Festo PUN-8X1,25-GN