EN / SAE Standard slange Festo PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS
Rubix:494773
Produsent:197628
EAN:4052568160784

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) (polyurethane) |
Dokumenter
Produktinformasjon : DUO spiral slang i polymer, PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS - 197628 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1632 g |
|---|---|
| Inner diameter | 7 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) (polyurethane) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 842,37 kr Eks. mva
/ stykk
3 552,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel