Referanser
Gedore:42 0,7
Rubix:6030761
Produsent:6342200
EAN:4010886634226

Produktinformasjon : VINKELSKRUTREKKER SEKSKANT 0.7mm - 42 0,7 - 6342200 - GEDORE
Hexagon Allen key 0.7 mm Acc. to DIN ISO 2936 GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | hex / allen |
|---|---|
| Sportykkelse | 0, 7 mm |
| Lengde | 33 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel