Referanser
Bahco:1995Z-5/8
Rubix:424964
EAN:7314150123131

Produktinformasjon : Unbrakonøkkel 5/8
Egenskaper
Robust kvalitetsstål, fullherdet
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Industripakning
Større presisjon i spissen
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Industripakning
Større presisjon i spissen
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 370 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 5/8 in |
| Lengde | 168 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
