Referanser
Bahco:1995M-2
Rubix:428658
EAN:7314150122745

Produktinformasjon : Unbrakonøkkel 2Mm
Metriske, lange sekskantnøkler i fosfatert utførelse, 17 mm x 177 mm
Egenskaper
Robust kvalitetsstål, fullherdet
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Industripakning
Større presisjon i spissen
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Industripakning
Større presisjon i spissen
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 2 |
| Lengde | 52 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
