Referanser
Gedore:VDE IN 19 6
Rubix:6031914
Produsent:6124560
EAN:4010886612453
Produktinformasjon : BITSKRUTREKKER VDE 1/2'' 6mm - VDE IN 19 6 - 6124560 - GEDORE
VDE Screwdriver bit socket 1/2" 6 mm With pressed-in pin With square drive according to DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball groove Tip GEDORE vanadium special steel VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation Sockets can only be combined with VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U and VDE 4507
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | hex / allen |
|---|---|
| Sportykkelse | 6 mm |
| Lengde | 106 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel