Referanser
Pferd Tools:1512 Z3 PLUS
Rubix:6015261
Produsent:21901512
EAN:4007220801338




Produktinformasjon : HM-ROT.FIL-SET 1512 Z3 PLUS - 21901512 - PFERD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 0 mm |
| Scope | universal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 028,17 kr Eks. mva
/ stykk
5 035,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
