Referanser
GISS Cutline:863188
Rubix:6342870
EAN:3660338177996


Teknisk sammendrag
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | ball nosed tree |
| Total lengde | 70 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : 863188 CARBIDE BUR F 12,7x25-6 BALL NOSED TREE-SIMPLE
Slipestift
CARBIDE BUR F 12,7x25-6 BALL NOSED TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | ball nosed tree |
| Total lengde | 70 mm |
| Hode diameter | 12.7 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
735,31 kr Eks. mva
/ stykk
919,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig