Referanser
Bahco:A1020M06
Rubix:421695
EAN:7311518023874

Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM A1020M06 - A1020M06
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av kanter og plane overflater
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av kanter og plane overflater
Egenskaper
Tungsten Carbide Cylindrical Rotary Burrs for Metal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | round |
| Total lengde | 60 mm |
| Hode diameter | 10 mm |
| Kapasitet lengde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
594,26 kr Eks. mva
/ stykk
742,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
