Referanser
Bahco:G1225F06
Rubix:430167
EAN:7311518036300

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM G1225F06 - G1225F06
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
For bearbeiding av flater med buet overgang
Egenskaper
Tungsten Carbide Arch Pointed Nose Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Application areas encompass machining cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel, stainless steel, hardened steel, copper and aluminium.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | arch pointed |
| Total lengde | 65 mm |
| Hode diameter | 12 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 020,25 kr Eks. mva
/ stykk
1 275,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
