Referanser
Bahco:F1225M06
Rubix:430157
EAN:7311518035945

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM F1225M06 - F1225M06
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Forming og avgrading i, for eksempel, sylinderblokker og verktøy med kompliserte utforminger
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Forming og avgrading i, for eksempel, sylinderblokker og verktøy med kompliserte utforminger
Egenskaper
Tungsten Carbide Arch Round Nose Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Application areas encompass machining cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel, stainless steel, hardened steel, copper and aluminium.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | arch round |
| Total lengde | 65 mm |
| Hode diameter | 12 mm |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
812,65 kr Eks. mva
/ stykk
1 015,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel