Referanser
Pferd Tools:KSJ 1008/6 Z3
Rubix:6015329
Produsent:21115736
EAN:4007220047576

Produktinformasjon : KSJ 1008/6 Z3 PFERD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 0 mm |
| Hode diameter | 10 mm |
| Scope | universal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
444,94 kr Eks. mva
/ stykk
556,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
