Roterende fresefil Bahco A1625M08XE
Hard metal pen cutter cylindrical form A
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:A1625M08XE
Rubix:430877
EAN:7311518182021

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM A1625M08XE - A1625M08XE
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av kanter og plane overflater
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av kanter og plane overflater
Egenskaper
Tungsten Carbide Cylindrical Rotary Burrs for Metal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 75 g |
|---|---|
| hale diameter | 8 mm |
| Form på hode | cylindrical |
| Total lengde | 65 mm |
| Hode diameter | 16 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
