Referanser
Pferd Tools:WRC 1625/6 Z4
Rubix:6463819
Produsent:21105446
EAN:4007220046678

Produktinformasjon : HM-ROT WRC 1625 6S Z4 - 21105446 - PFERD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 0 mm |
| Hode diameter | 16 mm |
| Scope | universal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 394,33 kr Eks. mva
/ stykk
1 742,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
